Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Előtét 1x150W elektronikus fémhalogén lámpához IP20 GT03493 - 913700614066

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét 1x150W elektronikus fémhalogén lámpához IP20 GT03493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Dimmelés DSI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500910523

Sonepar cikkszám

GT03493

Gyártói cikkszám

913700614066

Gyártói típuskód

HID-PV 150/S MH/CDM

Kivitel:

elektronikus

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Multiwatt kivitel:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Hosszúság:

135 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

150-150 W

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

Szélesség:

75 mm

Védettség (IP):

IP20

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

32 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (4-es):

0-0 W

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

Húzásmentesítés:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (3-as):

0-0 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

A PrimaVision Power szerelvény a CDM 100 és 150 W-os fényforrások optimális teljesítményéért felel - ideális ott, ahol a nagy erősségű fény a fontos.