PHILIPS - Előtét 1x18-24W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh GT10866 - 913700193166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Hosszúság - 103 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10866
Gyártói cikkszám
913700193166
Gyártói típuskód
HF-P 1 18-24 PL-L
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
103 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Igen
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
67 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
30 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem