PHILIPS - Előtét 1x26W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh GT56825 - 913700648766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Lámpateljesítmény - 26-26 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56825
Gyártói cikkszám
913700648766
Gyártói típuskód
HF-P 126 PL-T/C III
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
103.8 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Igen
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
Fényforrások száma:
1-1
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
67.8 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
30 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs