PHILIPS - Előtét 1x35W elektronikus fémhalogénhez 220-240V GT60768 - 913700653666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500881731
Sonepar cikkszám
GT60768
Gyártói cikkszám
913700653666
Gyártói típuskód
HID-PV M 1X035/S
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Hosszúság:
97.3 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
35-35 W
Fényforrások száma:
1-1
T26 lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (2-es):
0-0 W
Szélesség:
43.3 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
30 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (4-es):
0-0 W
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (3-as):
0-0 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs