PHILIPS - Előtét 1x50W elektronikus SDW-TG lámpához GT81671 - 913700656666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500881878
Sonepar cikkszám
GT81671
Gyártói cikkszám
913700656666
Gyártói típuskód
HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
150 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
50-50 W
Fényforrások száma:
1-1
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
90 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
37 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs