PHILIPS - Előtét 1x54W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh GT60092 - 92861030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Lámpateljesítmény - 43-43 W
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Hosszúság - 360 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60092
Gyártói cikkszám
92861030
Gyártói típuskód
HF-P 154 TL5 HO EII
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Lámpateljesítmény:
43-43 W
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
360 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Igen
TC-L lámpafajta számára:
Nem
Fényforrások száma:
1-1
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
30 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
21 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
tokozott
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem