Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Előtét 1x60W elektronikus fémhalogénhez SN004150 - 913700685466

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét 1x60W elektronikus fémhalogénhez SN004150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Dimmelés DSI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291241430

Sonepar cikkszám

SN004150

Gyártói cikkszám

913700685466

Gyártói típuskód

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Kivitel:

elektronikus

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Multiwatt kivitel:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Névleges feszültség:

208-277 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Hosszúság:

150 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

60-60 W

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Szélesség:

90 mm

Védettség (IP):

egyéb

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

40 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Húzásmentesítés:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Nagyon megbízható elektronikus vezérlők a CPO lámpákhoz, melyet a mágneses vezérlőknél jobb fényhatékonyság révén energiamegtakarításra és karbantartási költségtakarékosságra terveztek, köszönhetően a 80 000 órás élettartamnak és a beépített villámcsapás