PHILIPS - Előtét 1x70W elektronikus fémhalogénhez GT56654 - 93014930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Hosszúság - 109 mm
TC-D lámpafajta számára - Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56654
Gyártói cikkszám
93014930
Gyártói típuskód
HID-PV C 70 /P CDM
Kivitel:
elektronikus
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Hosszúság:
109 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
73 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
28 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem