Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Előtét 2000W fémhalogénhez 400V SN033676 - 913700232103

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét   2000W fémhalogénhez 400V SN033676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hagyományos

  • Multiwatt kivitel - Igen

  • Lámpateljesítmény - 1800-2000 W

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033676

Gyártói cikkszám

913700232103

Gyártói típuskód

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz

Kivitel:

hagyományos

Multiwatt kivitel:

Igen

Lámpateljesítmény:

1800-2000 W

Névleges feszültség:

380-415 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Hosszúság:

317 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

117 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

102 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

tokozott

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Tokozott előtétek az 1000 W vagy magasabb teljesítményű SON (T) (Plus), HPL, HPI és MH lámpákhoz