Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Elotét 250W nátriumhoz hokapcsolós GT49222 - 73916230

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Elotét 250W nátriumhoz hokapcsolós GT49222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hagyományos

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen

  • Hosszúság - 160 mm

  • TC-D lámpafajta számára - Nem

  • HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49222

Gyártói cikkszám

73916230

Gyártói típuskód

BSN 250 L407-ITS 230

Kivitel:

hagyományos

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Hosszúság:

160 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

76 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

65 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; % Elotét 250W nátriumhoz hokapcsolós