PHILIPS - Előtét 2x26-42W kompfcsőhöz előfűtéses szabályozható IP20 GT88346 - 913700626566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Igen
Multiwatt kivitel - Igen
Dimmelés DSI - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500880758
Sonepar cikkszám
GT88346
Gyártói cikkszám
913700626566
Gyártói típuskód
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII
Kivitel:
elektronikus
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Multiwatt kivitel:
Igen
Dimmelés DSI:
Nem
Lámpateljesítmény:
26-42 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Hosszúság:
123 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Igen
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
0-0 W
Fényforrások száma:
2-2
T26 lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Lámpateljesítmény (2-es):
26-42 W
Szélesség:
79 mm
Védettség (IP):
IP20
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
33 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (4-es):
0-0 W
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
Húzásmentesítés:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (3-as):
0-0 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem