Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Előtét 36W/m 0.3-1.05A 54V 230V Xitanium SN149174 - 929001486006

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét 36W/m 0.3-1.05A 54V 230V Xitanium SN149174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149174

Gyártói cikkszám

929001486006

Gyártói típuskód

Xitanium 36W/m 0.3-1.05A 54V 230V

Tartozék fajtája:

egyéb

Szín:

egyéb

Előtét 36W/m 0.3-1.05A 54V 230V Xitanium