PHILIPS - Előtét 3x36W fénycsőhöz elektronikus GT81528 - 913713032766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Lámpateljesítmény - 36-36 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81528
Gyártói cikkszám
913713032766
Gyártói típuskód
HF-S 336 TL-D II 220-240V
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
280 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
Fényforrások száma:
3-3
T26 lámpafajta számára:
Igen
Szélesség:
39 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
28.5 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs