Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 58W fénycsőhöz BTA58L31 - 91922930

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét 58W fénycsőhöz BTA58L31

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hagyományos

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Lámpateljesítmény - 58-58 W

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

  • Hosszúság - 195 mm

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BTA58L31

Gyártói cikkszám

91922930

Gyártói típuskód

BTA 58W 230V B2

Kivitel:

hagyományos

Multiwatt kivitel:

Nem

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

195 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Igen

Szélesség:

39 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

28 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

tokozott

T38 lámpafajta számára:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 58W fénycsőhöz