Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Előtét LED-hez 150W 0.7A 1-10V 230V SN154456 - 929001405506

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét LED-hez 150W 0.7A 1-10V 230V SN154456

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154456

Gyártói cikkszám

929001405506

Gyártói típuskód

Xitanium 150W 0.70A 1-10V 230V S240 sXt

Előtét LED-hez 150W 0.7A 1-10V 230V