PHILIPS - Előtétüveg FBS270 lpt.-hez süllyesztett GT75950 - 910502922115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - üveg
Átmérő - 244 mm
Magasság / mélység - 6 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa - mintázott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559771625
Sonepar cikkszám
GT75950
Gyártói cikkszám
910502922115
Gyártói típuskód
ZBS270 FRG-C SUSP GLASS DISK
Anyag:
üveg
Átmérő:
244 mm
Magasság / mélység:
6 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
mintázott
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Előtétüveg FBS270 lpt.-hez süllyesztett