PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x18 fekete IP65 GT29219 - 65674800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - kompakt fénycső
Fényforrással - Nem
Alkalmas fényforrások számához - 1
Ház anyaga - műanyag
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29219
Gyártói cikkszám
65674800
Gyártói típuskód
FWG220 1xPL-C/2P18W
Fényforrás:
kompakt fénycső
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fekete
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Szélesség:
95 mm
Külső átmérő:
293 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fali kompfcsöves lpt 1x18 fekete IP65