PHILIPS - Felületre szerelő keret 600x600mm RC065B panelhez SN117899 - 911401892480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 613 mm
Szélesség - 613 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117899
Gyártói cikkszám
911401892480
Gyártói típuskód
RC065Z SMB W60L60
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
613 mm
Szélesség:
613 mm
Magasság:
72.5 mm
A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja