PHILIPS - Felületreszerelőkeret 600x600mm H:50mm SN054002 - 910930031018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 612 mm
Szélesség - 612 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054002
Gyártói cikkszám
910930031018
Gyártói típuskód
RC132Z SMB W60L60
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
612 mm
Szélesség:
612 mm
Magasság:
52 mm
A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a mag