PHILIPS - Fémhalogén 2000W/ 5600K X830R két végén fejelt SN168414 - 928195105129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 2095 W
Fényáram - 226000 lm
Foglalat - X830R
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 5600 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168414
Gyártói cikkszám
928195105129
Gyártói típuskód
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Fényforrás teljesítménye:
2095 W
Fényáram:
226000 lm
Foglalat:
X830R
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
5600 K
Fényhasznosítás:
108 lm/W
Fényszín:
956
Lámpafeszültség:
185-220 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p15
Átmérő:
37 mm
Teljes hossz:
368 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
5000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2304 kWh