Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén 315W 34300lm PGZX18 4200K SN108388 - 928601167331

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén 315W 34300lm PGZX18 4200K SN108388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 315 W

  • Fényáram - 34300 lm

  • Foglalat - PGZX18

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108388

Gyártói cikkszám

928601167331

Gyártói típuskód

CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Fényforrás teljesítménye:

315 W

Fényáram:

34300 lm

Foglalat:

PGZX18

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

109 lm/W

Fényszín:

942

Lámpafeszültség:

90-115 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

38 mm

Teljes hossz:

193 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

T12

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

347 kWh

Fémhalogén 315W 34300lm PGZX18 4200K