PHILIPS - Fémhalogén E27 70W/ 2700K csőburás fehérfényű GT13201 - 928082019235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 73 W
Fényáram - 7500 lm
Foglalat - E27
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 2800 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291120308
Sonepar cikkszám
GT13201
Gyártói cikkszám
928082019235
Gyártói típuskód
MASTER CDO-TT PLUS 70W/828 E27
Fényforrás teljesítménye:
73 W
Fényáram:
7500 lm
Foglalat:
E27
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
2800 K
Fényhasznosítás:
103 lm/W
Fényszín:
828
Lámpafeszültség:
85-101 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
152 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
27000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh