PHILIPS - Fémhalogén E27 70W/ 2800K diffúz GT35275 - 928154708835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70.5 W
Fényáram - 7050 lm
Foglalat - E27
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 2900 K
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35275
Gyártói cikkszám
928154708835
Gyártói típuskód
MASTER CDO-ET Plus 70W/828 E27
Fényforrás teljesítménye:
70.5 W
Fényáram:
7050 lm
Foglalat:
E27
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
2900 K
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Fényszín:
828
Lámpafeszültség:
80-96 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
70 mm
Teljes hossz:
152 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
matt
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
27000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
79 kWh