PHILIPS - Fémhalogén E40 1000W/ 4300K csőburás GT22641 - 928482600096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 990 W
Fényáram - 82100 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet - 4300 K
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500183736
Sonepar cikkszám
GT22641
Gyártói cikkszám
928482600096
Gyártói típuskód
HPI-T 1000W/543 220V
Fényforrás teljesítménye:
990 W
Fényáram:
82100 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet:
4300 K
Fényhasznosítás:
83 lm/W
Fényszín:
543
Lámpafeszültség:
120-140 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
P10
Átmérő:
65 mm
Teljes hossz:
372 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1089 kWh