Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén E40 100W/ 2700K csőburás fehérfényű GT55614 - 928082119231

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 97 W

  • Fényáram - 10500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 2800 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291120322

Sonepar cikkszám

GT55614

Gyártói cikkszám

928082119231

Gyártói típuskód

MASTER CDO-TT 100W/828 E40

Fényforrás teljesítménye:

97 W

Fényáram:

10500 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2800 K

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Fényszín:

828

Lámpafeszültség:

89-105 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

46 mm

Teljes hossz:

204 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

27000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

107 kWh

Kerámiacsöves fém-halogén fényforrás a kellemes fehér fényhez, átlátszó csőburás kivitelben