Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén E40 100W/ 2800K diffúz GT34744 - 20679430

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén E40  100W/ 2800K diffúz GT34744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 8300 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 2800 K

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34744

Gyártói cikkszám

20679430

Gyártói típuskód

MASTER CDO-ET 100W/828 E40

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

8300 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

2800 K

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

75 mm

Teljes hossz:

186 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Nem

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 100W/ 2800K diffúz