PHILIPS - Fémhalogén E40 150W/ 2830K csőburás SN073129 - 928154908835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 143 W
Fényáram - 15100 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 2830 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291158813
Sonepar cikkszám
SN073129
Gyártói cikkszám
928154908835
Gyártói típuskód
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
Fényforrás teljesítménye:
143 W
Fényáram:
15100 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
2830 K
Fényhasznosítás:
106 lm/W
Fényszín:
828
Lámpafeszültség:
82-98 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
90 mm
Teljes hossz:
223 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
matt
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
27000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
157 kWh