Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén E40 150W/ 4200K csőburás SN070312 - 928082519230

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén E40 150W/ 4200K csőburás SN070312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 149 W

  • Fényáram - 16200 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070312

Gyártói cikkszám

928082519230

Gyártói típuskód

MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

Fényforrás teljesítménye:

149 W

Fényáram:

16200 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

108.72 lm/W

Fényszín:

942

Lámpafeszültség:

89-105 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

46 mm

Teljes hossz:

204 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

164 kWh

Kerámiacsöves fém-halogén fényforrás a kellemes fehér fényhez, átlátszó csőburás kivitelben