PHILIPS - Fémhalogén E40 2000W/ 4200K csőburás GT47934 - 928074209228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1980 W
Fényáram - 200000 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet - 3800 K
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500202352
Sonepar cikkszám
GT47934
Gyártói cikkszám
928074209228
Gyártói típuskód
HPI-T 2000W/542 E40 380V CRP/4
Fényforrás teljesítménye:
1980 W
Fényáram:
200000 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet:
3800 K
Fényhasznosítás:
101 lm/W
Fényszín:
542
Lámpafeszültség:
217-247 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p20
Átmérő:
101.5 mm
Teljes hossz:
430 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2178 kWh