Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén E40 2000W/ 4200K csőburás SN083888 - 928073609231

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén E40  2000W/ 4200K csőburás SN083888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1960 W

  • Fényáram - 189000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500183767

Sonepar cikkszám

SN083888

Gyártói cikkszám

928073609231

Gyártói típuskód

MASTER HPI-T 2000W/646

Fényforrás teljesítménye:

1960 W

Fényáram:

189000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

96 lm/W

Fényszín:

646

Lámpafeszültség:

120-140 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p60

Átmérő:

102 mm

Teljes hossz:

430 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2156 kWh

Kvarccsöves fémhalogén-lámpák átlátszó külső búrával