PHILIPS - Fémhalogén E40 228W/ 4200K diffúz SN070903 - 928070419830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 228.5 W
Fényáram - 21000 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070903
Gyártói cikkszám
928070419830
Gyártói típuskód
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Fényforrás teljesítménye:
228.5 W
Fényáram:
21000 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
91.9 lm/W
Fényszín:
842
Lámpafeszültség:
113-127 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
90 mm
Teljes hossz:
222 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
matt
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
251 kWh