PHILIPS - Fémhalogén E40 230W/4200K csőbúrás SN072528 - 928070119230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 230 W
Fényáram - 21900 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072528
Gyártói cikkszám
928070119230
Gyártói típuskód
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Fényforrás teljesítménye:
230 W
Fényáram:
21900 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
96.5 lm/W
Lámpafeszültség:
118-132 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
46 mm
Teljes hossz:
250 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Szín:
fehér
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
250 kWh