PHILIPS - Fémhalogén E40 250W/ 2700K csőburás fehérfényű GT49122 - 928082319230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 28300 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291121978
Sonepar cikkszám
GT49122
Gyártói cikkszám
928082319230
Gyártói típuskód
MASTER CDO-TT 250W/828 E40
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
28300 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
113 lm/W
Fényszín:
830
Lámpafeszültség:
92-108 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
46 mm
Teljes hossz:
250 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
23000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
275 kWh