PHILIPS - Fémhalogén E40 250W/ 4200K csőburás HPI-T250 - 928481300098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 245 W
Fényáram - 20500 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet - 4500 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500179890
Sonepar cikkszám
HPI-T250
Gyártói cikkszám
928481300098
Gyártói típuskód
MASTER HPI-T PLUS 250W/645
Fényforrás teljesítménye:
245 W
Fényáram:
20500 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet:
4500 K
Fényhasznosítás:
84 lm/W
Lámpafeszültség:
118-138 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p20
Átmérő:
46 mm
Teljes hossz:
250 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Szín:
fehér
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
269 kWh