PHILIPS - Fémhalogén E40 250W/ 6700K diffúz GT58386 - 928076809894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 253 W
Fényáram - 18000 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet - 6700 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500207395
Sonepar cikkszám
GT58386
Gyártói cikkszám
928076809894
Gyártói típuskód
MASTER HPI PLUS 250W/667 BU
Fényforrás teljesítménye:
253 W
Fényáram:
18000 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet:
6700 K
Fényhasznosítás:
72 lm/W
Lámpafeszültség:
118-138 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
h15
Átmérő:
91 mm
Teljes hossz:
226 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
matt
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Szín:
fehér
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
278 kWh