Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén E40 360W 4200K diffúz SN095519 - 928070219830

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén E40 360W 4200K diffúz SN095519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 360 W

  • Fényáram - 34100 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696595688

Sonepar cikkszám

SN095519

Gyártói cikkszám

928070219830

Gyártói típuskód

MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Fényforrás teljesítménye:

360 W

Fényáram:

34100 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Fényszín:

842

Lámpafeszültség:

109-127 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

90 mm

Teljes hossz:

222 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

396 kWh

Átlátszó, cső- vagy elliptikus diffúzburás kerámiacsöves fémhalogén izzók egyéni kialakítással a hagyományos fémhalogén fényforrások cseréjére azokénál nagyobb teljesítménnyel a meglévő lámpatestekben.