Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén E40 400W/ 4500K diffúz, BELSŐ GYÚJTÓS GT27684 - 928074709891

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 395 W

  • Fényáram - 32500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4500 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500181114

Sonepar cikkszám

GT27684

Gyártói cikkszám

928074709891

Gyártói típuskód

MASTER HPI PLUS 400W/645 BUS

Fényforrás teljesítménye:

395 W

Fényáram:

32500 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4500 K

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Lámpafeszültség:

115-135 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

h15

Átmérő:

120 mm

Teljes hossz:

280 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Szín:

fehér

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

434 kWh

Kvarccsöves fémhalogén-lámpák opál külső búrával