PHILIPS - Fémhalogén E40 400W/ 6700K diffúz GT42823 - 928074409830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 395 W
Fényáram - 32500 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet - 6700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500207371
Sonepar cikkszám
GT42823
Gyártói cikkszám
928074409830
Gyártói típuskód
M HPI PLUS 400W/767 BU
Fényforrás teljesítménye:
395 W
Fényáram:
32500 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet:
6700 K
Fényhasznosítás:
82 lm/W
Lámpafeszültség:
115-135 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
h15
Átmérő:
121.5 mm
Teljes hossz:
284 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
matt
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Szín:
fehér
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
434 kWh