Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén E40 450W/4500K csőburás SN078285 - 928481600097

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén E40  450W/4500K csőburás SN078285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 450 W

  • Fényáram - 42500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4500 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078285

Gyártói cikkszám

928481600097

Gyártói típuskód

MASTER HPI-T PLUS 450W/645

Fényforrás teljesítménye:

450 W

Fényáram:

42500 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4500 K

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Fényszín:

645

Lámpafeszültség:

125-125 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Üzemeltetési helyzet:

p20

Átmérő:

47 mm

Teljes hossz:

286 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Szín:

fehér

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 450W/4500K csőburás