PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 1000W/ 4200K SN108385 - 928073005130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1040 W
Fényáram - 100000 lm
Foglalat - X528
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500200785
Sonepar cikkszám
SN108385
Gyártói cikkszám
928073005130
Gyártói típuskód
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Fényforrás teljesítménye:
1040 W
Fényáram:
100000 lm
Foglalat:
X528
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
96.2 lm/W
Fényszín:
842
Lámpafeszültség:
110-140 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p4
Átmérő:
37 mm
Teljes hossz:
365 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1144 kWh