PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 1000W/ 5600K GT55462 - 928072205130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1040 W
Fényáram - 90000 lm
Foglalat - X528
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 5600 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291548218
Sonepar cikkszám
GT55462
Gyártói cikkszám
928072205130
Gyártói típuskód
MASTER MHN-LA 1000W/956 XWH
Fényforrás teljesítménye:
1040 W
Fényáram:
90000 lm
Foglalat:
X528
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
5600 K
Fényhasznosítás:
86.5 lm/W
Fényszín:
956
Lámpafeszültség:
110-140 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p4
Átmérő:
37 mm
Teljes hossz:
365 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1144 kWh