Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT22619 - 928081505191

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt  150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT22619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 13000 lm

  • Foglalat - RX7s-24

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22619

Gyártói cikkszám

928081505191

Gyártói típuskód

MHW-TD PRO 150W/730

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

13000 lm

Foglalat:

RX7s-24

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

24 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat