PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT26604 - 928083605133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 145 W
Fényáram - 13250 lm
Foglalat - RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500197849
Sonepar cikkszám
GT26604
Gyártói cikkszám
928083605133
Gyártói típuskód
MASTER CDM-TD 150W/830
Fényforrás teljesítménye:
145 W
Fényáram:
13250 lm
Foglalat:
RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
91 lm/W
Fényszín:
830
Lámpafeszültség:
90-106 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
p45
Átmérő:
22 mm
Teljes hossz:
137 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
16000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
T25
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
160 kWh