PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat SN002928 - 928482500092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 13800 lm
Foglalat - RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291215349
Sonepar cikkszám
SN002928
Gyártói cikkszám
928482500092
Gyártói típuskód
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
13800 lm
Foglalat:
RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
87 lm/W
Fényszín:
730
Lámpafeszültség:
86-106 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p45
Átmérő:
22.5 mm
Teljes hossz:
135 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10500 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
TD
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
165 kWh