PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat GT22507 - 928084805133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 13750 lm
Foglalat - RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500200259
Sonepar cikkszám
GT22507
Gyártói cikkszám
928084805133
Gyártói típuskód
MASTER CDM-TD 150W/942
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
13750 lm
Foglalat:
RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
87 lm/W
Fényszín:
942
Lámpafeszültség:
96-110 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
p45
Átmérő:
22 mm
Teljes hossz:
137 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
16000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
T25
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
165 kWh