PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 2000W/ 5600K 400V kábelfoglalat GT79623 - 928195105129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 2000 W
Fényáram - 200000 lm
Foglalat - X830R
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 5600 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291548287
Sonepar cikkszám
GT79623
Gyártói cikkszám
928195105129
Gyártói típuskód
MHN-SA 2000W/956 400V XW
Fényforrás teljesítménye:
2000 W
Fényáram:
200000 lm
Foglalat:
X830R
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
5600 K
Fényhasznosítás:
98 lm/W
Fényszín:
956
Lámpafeszültség:
185-220 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
egyéb
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p15
Átmérő:
41 mm
Teljes hossz:
369 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
3700 h
Szín:
egyéb
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2244 kWh