PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT22707 - 928082205125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 71 W
Fényáram - 6000 lm
Foglalat - RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500197825
Sonepar cikkszám
GT22707
Gyártói cikkszám
928082205125
Gyártói típuskód
MASTER CDM-TD 70W/830
Fényforrás teljesítménye:
71 W
Fényáram:
6000 lm
Foglalat:
RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
85 lm/W
Fényszín:
830
Lámpafeszültség:
86-102 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
p45
Átmérő:
22 mm
Teljes hossz:
119 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
16000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
78 kWh