Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén két végén fejelt 2000W 4200K 210000lm SN110676 - 928070405130

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén két végén fejelt 2000W 4200K 210000lm SN110676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2032 W

  • Fényáram - 210000 lm

  • Foglalat - kábel

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110676

Gyártói cikkszám

928070405130

Gyártói típuskód

MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Fényforrás teljesítménye:

2032 W

Fényáram:

210000 lm

Foglalat:

kábel

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

102 lm/W

Fényszín:

740

Lámpafeszültség:

205-235 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p4

Átmérő:

44 mm

Teljes hossz:

471 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2235 kWh

Fémhalogén két végén fejelt 2000W 4200K 210000lm