Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén MR16 35W/930 GX10 40fokos GT97233 - 928194805330

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén MR16 35W/930 GX10 40fokos GT97233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - GX10

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 79-95 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97233

Gyártói cikkszám

928194805330

Gyártói típuskód

CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

GX10

Sugárzási szög:

36 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

79-95 V

Fényerősség:

4400 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényhasznosítás:

61.5 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

62.5 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Mini méretű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléses reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad