Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén PAR20 35W/ 3000K E27foglalat 30 FOK G40729 - 928084000630

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén PAR20   35W/ 3000K E27foglalat 30 FOK G40729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényerősség - 5000 cd

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40729

Gyártói cikkszám

928084000630

Gyártói típuskód

MASTER CDM-R 35W/830

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényerősség:

5000 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

64 mm

Teljes hossz:

92 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa reflektorral ; Fémhalogén PAR20 35W/ 3000K E27foglalat 30 FOK